三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの チェーンカップリング
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
12
全長L(mm)
26.8
注文コード
47419504
品番
N-27-50D
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥11,132
販売価格(税別)
¥
10,120
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法DH(mm)
63
外径O.D.(Φmm)
89
寸法PD(mm)
81.37
寸法T(mm)
8.7
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
37
全長L(mm)
26.8
適合
(チェーンNo.)50
歯数
16
種類
関連商品
使用ベアリング
6301ZZ