※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの チェーンカップリング
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
20
全長L(mm)
15
注文コード
47419556
品番
N-38-80S
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,164
販売価格(税別)
¥
9,240
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径O.D.(Φmm)
108
寸法PD(mm)
98.14
寸法T(mm)
15
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
52
全長L(mm)
15
適合
(チェーンNo.)80
歯数
12
種類
関連商品
使用ベアリング
6304ZZ