三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの チェーンカップリング
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
20
全長L(mm)
53.4
注文コード
47419565
品番
N-45-100D
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法DH(mm)
76
外径O.D.(Φmm)
127
寸法PD(mm)
112.7
寸法T(mm)
17.6
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
52
全長L(mm)
53.4
適合
(チェーンNo.)100
歯数
11
種類
関連商品
使用ベアリング
6304ZZ