7427931 チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK 47421107

チップフェライトビーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
パッケージタイプ:SMD●インピーダンス @ 100 MHz:91Ω●定格電流:6A●タイプ:大電流●寸法:8.5 x 3 x 2.55mm●長さ:8.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.55mm●シリーズ:WE-MPSB●パワーフェライトビーズSMD WE-PBF. 最大定格電流: 6 A フラットワイヤ 接着剤バージョン: 高い機械的な安定性 動作温度: -55 → +125 oC 用途: 高負荷電流用の供給電圧
注文コード
47421107
品番
7427931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
パッケージタイプ:SMD●インピーダンス @ 100 MHz:91Ω●定格電流:6A●タイプ:大電流●寸法:8.5 x 3 x 2.55mm●長さ:8.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.55mm●シリーズ:WE-MPSB●パワーフェライトビーズSMD WE-PBF. 最大定格電流: 6 A フラットワイヤ 接着剤バージョン: 高い機械的な安定性 動作温度: -55 → +125 oC 用途: 高負荷電流用の供給電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする