仕様バリア型:ツェナー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:10 V dc 、 最大安全電圧:6.7 V dc 、 安全な耐電流値:50Ω 、 最大安全電流:200mA 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 II 1 GD EEx ia IIC T6. BAS01 ATEX 7217. 電源バス機能(MTL7706+、7741、7787+バリアに該当). 7700シリーズ安全バリア. 標準DINレール取り付け 取り外し可能、識別カラー端子 他のモジュールへのバス型電源フィード リレー及びソリッドステートのスイッチモジュール デュアルチャンネル品 - 6.3 mm (チャンネルあたり) 近接検出器 MTL700シリーズと直接交換可能 互換性のある端子番号及び安全説明 寸法: 105 x 90 x 12.6 mm