トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1260個) 仕様特に平坦なトランス設計のための、平坦化された下部センターレッグ付き E コア、DC/DCコンバータ用 注文コード47424555 品番B66417G0000X187
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様特に平坦なトランス設計のための、平坦化された下部センターレッグ付き E コア、DC/DCコンバータ用 材質N87 長さ(mm)20 幅(mm)10 寸法(mm)20×10×6.65 奥行(mm)6.65 基準規格IEC 63093-14 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器DC-DCコンバータ アクセサリタイプEFD 20 インダクタンス(nH)1200 コアコンストラクションコア(Ungapped:1個、Gapped:1個)、コイルフォーマ:1個、ヨーク:2個で、1セット. EFD 20 / 10 / 7コア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする