EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:RM 12●寸法:37.6 x 29.8 x 24.6mm●AL評価:6000nH●材質:N41●奥行き:24.6mm●長さ:37.6mm●幅:29.8mm●RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
注文コード
47424826
品番
B65815E0000R041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:RM 12●寸法:37.6 x 29.8 x 24.6mm●AL評価:6000nH●材質:N41●奥行き:24.6mm●長さ:37.6mm●幅:29.8mm●RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応