TT-2X-01-14-14-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-14 三木プーリ 47445194 TT-2X-01-14-14-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-14 三木プーリ 47445194 TT-2X-01-14-14-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-14 三木プーリ 47445194 TT-2X-01-14-14-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-14 三木プーリ 47445194

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-14

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定トルク(Nm)10 規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/旧JIS(2級) 寸法K(Φmm)14 注文コード47445194 品番TT-2X-01-14-14-10NM
参考基準価格(税別)¥34,720 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は設定トルク・規格・寸法Kなど378種類から選べます 他の種類を見る

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)16
(ハブ穴)16
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)14 寸法B(mm)31 寸法C(mm)45 寸法D(mm)65 寸法E(mm)25 寸法F(mm)40 寸法G(mm)11 寸法H(mm)40 寸法I(mm)38 寸法J(mm)5 寸法K(Φmm)14 寸法L(mm)76 寸法N(mm)8 設定トルク(Nm)10 最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)1 サイズ2X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 色(スプリング)ホワイト 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする