nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 非反転, 1.65〜5.5V, 5-Pin TSSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
47451959
品番
74LVC1G07GW,125
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:30mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns@ 1.65 V●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応