バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 非反転, 5-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47451968 品番74LVC1G07GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:30mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns @ 1.65 V 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする