仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS