バルブ Moflash 白熱灯 クリア 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード47454829 品番50041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
仕様定格電圧:24 V dc●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズは別売り. 10 W及び21 W回転信号灯. 音声警報 ダイオード極性化 火災警報システムでの使用に最適 24 V dc 10 W又は21 Wランプ搭載(モデルによって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする