パワーマルチプレクサ STMicroelectronics Quad

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47455328 品番 L6376D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様入力数:4 、 出力数:4 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerSO 、 ピン数:20 、 寸法:16 x 11.1 x 3.3mm 、 長さ:16mm 、 幅:11.1mm 、 高さ:3.3mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 入力電圧 Min:4 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 ハイサイドドライバクワッドインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェントハイサイドスイッチから、誘導負荷、静電容量負荷、又は抵抗負荷を駆動する1つ又は複数のチャンネルMOSFET出力スイッチが得られます。. マルチパワーBCDテクノロジー 0.5 Aの独立した4つの出力 供給電圧範囲: 9.5 → 35 V 内部電流制限 除電のない過電流保護 サーマルシャットダウン ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウト 低電圧、過熱、及び過電流に関する診断出力 外部非同期リセット入力 過電流に対する事前設定可能なディレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする