TT-3-01-18-18-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 三木プーリ 47469125 TT-3-01-18-18-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 三木プーリ 47469125 TT-3-01-18-18-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 三木プーリ 47469125 TT-3-01-18-18-10NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18 三木プーリ 47469125

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-18

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定トルク(Nm)10 規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/旧JIS(2級) 寸法K(Φmm)18 注文コード47469125 品番TT-3-01-18-18-10NM
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は設定トルク・規格・寸法Kなど252種類から選べます 他の種類を見る

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)20
(ハブ穴)20
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)18 寸法B(mm)38 寸法C(mm)53 寸法D(mm)75 寸法E(mm)30 寸法F(mm)50 寸法G(mm)11 寸法H(mm)45 寸法I(mm)45 寸法J(mm)5 寸法K(Φmm)18 寸法L(mm)91 寸法N(mm)10 設定トルク(Nm)10 最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)1.5 サイズ3 タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3 ねじ径M12-M6 ねじ径M22-M6 色(スプリング)レッド 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする