ミヤマ電器
ミヤマ電器の 電子部品(オンボード)
ミヤマ電器の 能動部品
ミヤマ電器の ディスクリート
ミヤマ電器 押しボタンスイッチ 1 A @ 125V ac、1 A @ 30V dc Off-(On) PCB SPST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47506263
品番
DS-665L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
スイッチの動作:Off-(On)●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac、1 A @ 30 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●押釦スイッチ DS-665シリーズ