内容量1個
仕様電流範囲:0.45 0.63 、 極数:3P 範囲:Sirius Innovation 遮断容量:100 kA ターミナルタイプ:ねじ 定格電圧:690 、 長さ:90mm 幅:45mm 深さ:81mm 寸法:90 45 81 mm シリーズ:3RV1 IEC947、VDE0990、EN60947. UL、CSA. この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。3極、モータープロテクタ用サーキットブレーカ 3RV10シリーズ. この3RV10電流制限モータースタータプロテクタは、誘導モーターのスイッチングや保護に使用するので、モーター保護スイッチとして一般に知られています。Seimens 3RV手動モータースタータは、ロードフィーダ用に最適化されています。モーター回路ブレーカは、コンパクトで長期安定性を備えています。特長. 短絡保護 モータープロテクタ用 システム保護 トランス保護 緊急停止スイッチ ヒューズ監視. 条件. 3RV1モータースタータプロテクタは、埃、腐食性蒸気などの環境要因に対して脆弱です。このため、湿気や埃の多い環境で運用する場合は、最適なエンクロージャを用意する必要があります。特長. 最大定格電流: 100 (45 kW 400 ac) 定格動作電圧: 690 短絡耐性: 50 kA 400 ac 最大スイッチング周波数: 15回/時間 機械的寿命: 10 5 回 周囲温度範囲: -20 +60 長期安定性 手動リセット オフ位置でロック可能
注文コード47507724
品番3RV1011-0GA10