モータプロテクタ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:6.3 A●極数:3P●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:Screw●定格電圧:690 V ac/dc●長さ:90mm●幅:45mm●深さ:81mm●寸法:90 x 45 x 81 mm●Sirius 3Rコンポーネントのほとんどは、ケージクランプ接続を利用できます。サイズS00製品の場合、定格5.5 kW までは、電源接続及び制御回路接続の両方に利用できます。それより定格の高い製品の場合、ケージクランプは、動作コイルや補助接点などの制御配線接続に利用できます。. 回路ブレーカ3極 - 3RV10及び3RV13シリーズ. Siemens 3RV10及び3RV13成形ケース回路ブレーカは、440 V、480 V、550 V及び690 Vの特殊電圧用モータフィーダで使用可能なコンパクトな電流制限モータスタータ保護器です。これらは定格電流が最大800 Aの誘導モータ及びその他の負荷のスイッチング及び保護に使用します。 モータ保護 で使用する場合、過負荷及び短絡開放器は、かご形誘導モータの最適な保護と直接始動を実現できるように設計されています。モータスタータ保護器は、短絡及び過負荷保護を提供するだけでなく、位相障害及び位相不平衡にも反応し、ロータの回転が阻止された場合に保護を提供する電子開放器を備えています。 スタータコンビネーション で使用する場合、これらの成形ケースモータスタータ保護器は、回路ブレーカ、モータコンタクタ及び過負荷リレーと組み合わせて短絡保護に使用します。これらは純磁気開放器(最大32 A)又は電子開放器(100 A → 800 A)を装備しています。. フィーダでの高い短絡遮断容量 440 V、480 V、550 V及び690 Vの特殊電圧用のロードフィーダでの最高の有用性 小型設計 純磁気タイプ(最大32 A)とソリッドステートタイプ(100 A → 800 A)の開放器を用意 注文コード47508397 品番3RV1011-1GA15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:6.3 A●極数:3P●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:Screw●定格電圧:690 V ac/dc●長さ:90mm●幅:45mm●深さ:81mm●寸法:90 x 45 x 81 mm●Sirius 3Rコンポーネントのほとんどは、ケージクランプ接続を利用できます。サイズS00製品の場合、定格5.5 kW までは、電源接続及び制御回路接続の両方に利用できます。それより定格の高い製品の場合、ケージクランプは、動作コイルや補助接点などの制御配線接続に利用できます。. 回路ブレーカ3極 - 3RV10及び3RV13シリーズ. Siemens 3RV10及び3RV13成形ケース回路ブレーカは、440 V、480 V、550 V及び690 Vの特殊電圧用モータフィーダで使用可能なコンパクトな電流制限モータスタータ保護器です。これらは定格電流が最大800 Aの誘導モータ及びその他の負荷のスイッチング及び保護に使用します。 モータ保護 で使用する場合、過負荷及び短絡開放器は、かご形誘導モータの最適な保護と直接始動を実現できるように設計されています。モータスタータ保護器は、短絡及び過負荷保護を提供するだけでなく、位相障害及び位相不平衡にも反応し、ロータの回転が阻止された場合に保護を提供する電子開放器を備えています。 スタータコンビネーション で使用する場合、これらの成形ケースモータスタータ保護器は、回路ブレーカ、モータコンタクタ及び過負荷リレーと組み合わせて短絡保護に使用します。これらは純磁気開放器(最大32 A)又は電子開放器(100 A → 800 A)を装備しています。. フィーダでの高い短絡遮断容量 440 V、480 V、550 V及び690 Vの特殊電圧用のロードフィーダでの最高の有用性 小型設計 純磁気タイプ(最大32 A)とソリッドステートタイプ(100 A → 800 A)の開放器を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする