モータロードモニター Unipower 8 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47508869 品番HPL110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様モータ保護コンポーネント:ロードモニタ 、 電源電圧:380 → 440 V 、 許容電流値:8 A 、 全長:56mm 、 全体の幅:75mm 、 全体的な深さ:110mm 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 シリーズ:HPL 、 デジタルモータロード(kW)モニター. 実際のモータロードをkWで測定する装置。過負荷や低負荷のイベントに関するkW%のデジタル表示やプログラム可能なトリップが特徴です。こうした装置は、難しい閉塞状態や低負荷状況で稼働中のモータが原因で生じる設備の損傷を防止します。また、事前に設定された負荷レベルに達すると(エンドポイント監視)、その後のアクションを起動するために使用されます。このディスプレイは有効なモータロードのリファレンスとして使用され、トリップレベルと他のすべての変数は3つのプッシュボタンを使用するだけで迅速かつ正確に表示とプログラムを行えます。通常この装置はモータ制御パネルに取り付けられ、モータ電源の都合のよい箇所に接続します(インバータを使用している場合にはその前)。そのため設備内に追加のフィールド配線もセンサーも不要です。. この装置はリアルタイムでモータ電源を表示するとともに、要求時に、瞬間の最大と最小の電源レベルを捕捉して表示します。その情報はセットアップと障害の診断時に役立ちます。0.1 秒から25 秒までの範囲でプログラム可能な3つのデジタルディレータイマーで、タイムアウトモータ開始サージ電圧、短期過大電圧、及び誤トリップの原因となる可能性がある電源入り時イベントを対象とします。DIPスイッチはすべての設定の改ざん防止に使用します。 HPL110及びHPL110Aは必要に応じて50 Hzと60 Hzのどちらの操作にも切り替えられます。どちらの装置も手動モード又は自動リセットモードで操作できます。 自動リセットモードのプログラム可能なヒステリシスによってトリップ間の差動を把握でき、リセットレベルが自動的に有効になります。HPL 110はDINレール取り付けで、HPL110Aはパネル取り付けが可能です。用途としては、ポンプ(空回し、閉バルブ)、ファン(ベルト破損、閉ダンパー)、コンベア(スクリュー及びベルト)、分離遮蔽、パルプ製造機、スクレーパ、機械式ドライブ(ギアボックス、チェーン)の過負荷と低負荷における保護があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする