モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 120→277V ac 35mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:120 → 277 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:相との間で , ニュートラル過電圧および低電圧の間に , ニュートラル過電圧および低電圧の欠如●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:114 → 329 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 UB3 / RM35 UB3 3相電圧制御リレー. 3相電源用のSchneider Electric RM17 / 35 UB測定 / 制御リレーは、相L1、L2、L3の正しい順序を監視します。また、1つ又は複数の相の総損失、非対称、及び個別調整に基づく過電圧 / 不足電圧も監視します。このリレーは、電圧障害時には、ユーザーが設定した時間だけ遅延した後に開き、測定障害により機器のスイッチがオンになっている場合は、開状態のままです。ニュートラル又は相順の損失が発生した場合、このリレーは瞬時に開きます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー ポテンショメータで相間の電圧を選択 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け 注文コード47512983 品番RM35UB3N30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:120 → 277 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:相との間で , ニュートラル過電圧および低電圧の間に , ニュートラル過電圧および低電圧の欠如●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:114 → 329 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 UB3 / RM35 UB3 3相電圧制御リレー. 3相電源用のSchneider Electric RM17 / 35 UB測定 / 制御リレーは、相L1、L2、L3の正しい順序を監視します。また、1つ又は複数の相の総損失、非対称、及び個別調整に基づく過電圧 / 不足電圧も監視します。このリレーは、電圧障害時には、ユーザーが設定した時間だけ遅延した後に開き、測定障害により機器のスイッチがオンになっている場合は、開状態のままです。ニュートラル又は相順の損失が発生した場合、このリレーは瞬時に開きます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー ポテンショメータで相間の電圧を選択 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする