モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 208→480V ac, 230V ac 35mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47513349 品番RM35BA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様監視アプリケーション:Current, Phase●電源電圧:208 → 480 V ac, 230 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1, 3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 BA制御リレー. Schneider Electric RM35 BA10測定 / 制御リレーは、単相及び3相のポンプを監視します。このリレーで、相L1、L2、L3の順序、1つ又は複数の相の損失、過電流や不足電流を制御します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする