仕様出力電流 Max:6A 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:800 kHz 、 ラインレギュレーション:0.15 % 、 ロードレギュレーション:0.5 % 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LGA 、 ピン数:104 、 寸法:15 x 15 x 2.92mm 、 高さ:2.92mm 、 長さ:15mm 、 入力電圧 Max:28 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 μModuleレギュレータ、シングル出力. Linear TechnologyのDC/DC μModule (マイクロモジュール)レギュレータは、必要な機能が一式揃ったシステムインパッケージ(SiP)の電力管理ソリューションです。ステップダウン(バック)機能対応で、内蔵DC/DCコントローラ、補償部品、パワートランジスタ、インダクタ、入力及び出力コンデンサで構成されています。一部の製品ではEN55022クラスB規格の低EMI準拠ソリューションとなるほか、出力ソース / シンク電流機能を備えています。コンパクトなデザインと効率の高さから、通信及びネットワーク機器、産業用装置、ATCAカード / サーバーなど、各種用途に最適です。