仕様出力電流 Max:6A 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:900 kHz 、 ラインレギュレーション:0.3 % 、 ロードレギュレーション:0.3 % 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LGA 、 ピン数:133 、 寸法:15 x 15 x 2.8mm 、 高さ:2.8mm 、 長さ:15mm 、 入力電圧 Max:28 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:15mm 、 スイッチングレギュレータ、超低ノイズレギュレータ、Linear Technology. Linear Technology スイッチングレギュレータは、同期型と非同期型の内部スイッチを内蔵しています。 この製品群には超低ノイズスイッチング電圧レギュレータがあり、高感度RF又はオーディオ回路環境に適しています。 高効率で、様々な入力電圧とスイッチング周波数が用意されています。 一般的な用途には、産業用電源、壁取り付けトランス調整、車載バッテリ調整、分散型電源システム調整が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応