シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47526554
品番
DF102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応