シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526868
品番
DF102V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
2
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
あり