ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin PMDTM, SOD-128 ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47530447
品番
RB088LAM-60TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:3.9mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応