仕様出力周波数:7.3728 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.7mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 京セラC2520B-C1クロック用発振器. 京セラのKC2520B-C1 CMOS出力付き水晶発振器です。 小型セラミックパッケージに収められており、シーム封止により高い信頼性が確保されています。 125 MHzという高い出力周波数を生成しますが、電流消費は低く抑えられています。 動作電圧範囲は1.6 → 3.63 Vで、電源電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vに対応できます。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。