画像準備中

九州電通 水晶発振器, 19.661 MHz, CMOS, TTL出力 スルーホール, 4-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47558176 品番HHC50ATW 19.6608M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力周波数:19.661 MHz 、 出力レベル:CMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:4 、 長さ:13mm 、 幅:13mm 、 高さ:5mm 、 寸法:13 x 13 x 5mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 水晶発振器 HHC(W)シリーズ、九州電通. 8ピンDIPタイプ金属ケースの完全密封型 E/D機能により出力をアクティブまたはハイインピーダンスに制御可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする