FR-D720S-042SC-EC 三菱電機 インバータ FREQROL-D700 シリーズ, 230V 三菱電機 47560793

三菱電機 インバータ FREQROL-D700 シリーズ, 230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47560793 品番FR-D720S-042SC-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:0.75 kW 、 フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:4.2 A 、 出力周波数:0.2 → 400Hz 、 周囲温度:-10 → +40℃ 、 全体の幅:68mm 、 全長:128mm 、 全体的な深さ:162.5mm 、 コントロールパネル:あり 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:なし 、 シリーズ:FR-D720S 、 CE、UL、cUL、GOST、RoHS. D720-SC単相周波数インバータ. D720-SCシリーズとは. D7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47560793 FR-D720S-042SC-EC 11100372 FR-D720S-0.75K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 29,980 税込32,978 同メーカーの同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする