仕様許容入力:3.7 kW 、 フェーズ:3 、 電源電圧:400 V ac 、 許容電流値:8 A 、 出力周波数:0.2 → 400Hz 、 周囲温度:-10 → +40℃ 、 全体の幅:108mm 、 全長:128mm 、 全体的な深さ:165.5mm 、 コントロールパネル:あり 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:なし 、 シリーズ:FR-D740 、 CE、UL、cUL、GOST、RoHS. D740-SC三相インバータドライブ. D740-SCシリーズとは. シンプル