FR-D740-120SC-EC 三菱電機 インバータ FREQROL-D700 シリーズ, 400V 三菱電機 47560879

三菱電機 インバータ FREQROL-D700 シリーズ, 400V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47560879 品番FR-D740-120SC-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:5.5 kW 、 フェーズ:3 、 電源電圧:400 V ac 、 許容電流値:12 A 、 出力周波数:0.2 → 400Hz 、 周囲温度:-10 → +40℃ 、 全体の幅:220mm 、 全長:150mm 、 全体的な深さ:155mm 、 コントロールパネル:あり 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:なし 、 シリーズ:FR-D740 、 CE、UL、cUL、GOST、RoHS. D740-SC三相インバータドライブ. D740-SCシリーズとは. シンプルな

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47560879 FR-D740-120SC-EC 11100467 FR-D740-5.5K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 109,800 税込120,780 同メーカーの同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする