CP30-BA 3P 1-M 1A 三菱電機, サーキットプロテクタ CP30-BA形, 3P 三菱電機 47561299

三菱電機, サーキットプロテクタ CP30-BA形, 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47561299 品番CP30-BA 3P 1-M 1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:CP30-BA●極数:3●許容電流値:1 A●定格AC電圧:250 V●遮断容量:2.5 kA●長さ:52.5mm●幅:73mm●深さ:65mm●回路ブレーカタイプ:MCB●CP30-BAサーキットプロテクタ. サーキットプロテクタは、パネル内のコンポーネントの保護に使用できます。個々の機器を保護する感度が高く、個々の回路を分離する際にも便利です。. スリムデザイン - 1極あたりの幅17.5 mm サイズ: 0.1 → 30 A 遮断電流2.5 kA - AC又はDC 誤操作を防ぐ凹型のハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする