シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
取り付けベース Schneider Electric×VUシリーズ Harmony×VU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Harmony XVU 、 シリーズ:XVU 、 コンポーネントタイプ:モジュラタワーライト 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:50mm 、 ベース直径:60mm 、 最大温度:+50℃
注文コード
47563819
品番
XVUC44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Harmony XVU 、 シリーズ:XVU 、 コンポーネントタイプ:モジュラタワーライト 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:50mm 、 ベース直径:60mm 、 最大温度:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応