信号灯 Schneider Electric Harmony×VBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac、24 → 48 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:70mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Harmony XVB 、 高さ:139mm 、 最大温度:+50℃ 、 EN / IEC 60947-5-1. CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST. 取り外し可能な端子台付きのベースユニット、下部 / 側面のケーブル差込口、カラー照明装置. 電球は別途注文する必要があります(BA 15dベース取り付け具)。. Schneider XVBL信号灯. Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。. 点灯 / 点滅ライト 橙色、青色、緑色、赤色、黄色、透明の装置 LED / 白熱灯は別売り ポリカーボネート製 屋内用途専用 IP65等級 注文コード47566856 品番XVBL4B5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V ac、24 → 48 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:70mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Harmony XVB 、 高さ:139mm 、 最大温度:+50℃ 、 EN / IEC 60947-5-1. CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST. 取り外し可能な端子台付きのベースユニット、下部 / 側面のケーブル差込口、カラー照明装置. 電球は別途注文する必要があります(BA 15dベース取り付け具)。. Schneider XVBL信号灯. Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。. 点灯 / 点滅ライト 橙色、青色、緑色、赤色、黄色、透明の装置 LED / 白熱灯は別売り ポリカーボネート製 屋内用途専用 IP65等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする