信号灯 Schneider Electric Harmony×VBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●レンズ色:オレンジ●取付けスタイル:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●ランプ含む:あり●シリーズ:Harmony XVB●高さ:232mm●IP評価:IP65●EN / IEC 60947-5-1. CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST. カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定). 熱が発生するため点灯信号としては適しません。. Schneider XVBLキセノン信号灯. Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。. 長距離に届く高出力信号 内蔵フラッシュ放電チューブ(キセノン) ポリカーボネート製 IP65保護 注文コード47566899 品番XVBL8B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●レンズ色:オレンジ●取付けスタイル:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●ランプ含む:あり●シリーズ:Harmony XVB●高さ:232mm●IP評価:IP65●EN / IEC 60947-5-1. CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST. カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定). 熱が発生するため点灯信号としては適しません。. Schneider XVBLキセノン信号灯. Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。. 長距離に届く高出力信号 内蔵フラッシュ放電チューブ(キセノン) ポリカーボネート製 IP65保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする