シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
信号灯 Schneider Electric Harmony×VD Optimumシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47566908
品番
XVDLS6B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:放電チューブ 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:45mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Harmony XVD Optimum 、 高さ:104mm 、 最大温度:+50℃ 、 XVDシリーズ小型ビーコン、フラッシュ放電チューブ付き. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -10 → +50 ℃ 最大電力: 5 W 高さ: 104 mm IP40定格