omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
電源モジュール Omron フィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585309
品番
R7A-FIB104-RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
サーボアンプフィルタ. オムロン製のSmartStep 2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
全長(mm)
40
全幅(mm)
44
定格電圧(V)
AC250
許容電流(A)
4
相数
1
制御機能
フィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
179