YD-4002AGS3-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592739

製品画像

YD-4002AGS3-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592739
YD-4002AGS3-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592739
YD-4002AGS3-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592739

マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台質量(kg)25.5周波数(Hz)50モーター全閉外扇屋外型注文コード47592739品番YD-4002AGS3-GP-KE53
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました
従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま
ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました
軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました

用途
酸・アルカリ液の薬液移送
各種表面処理装置の循環、水洗
排ガス・排水処理の移送・循環
質量(kg)25.5周波数(Hz)50電圧(V)三相200材質(シール)EPDMモーター全閉外扇屋外型比重1.300吐出口径(mm)40吐出量(L/min)/全揚程(m)200.0-15.5吸込口径(Φmm)50主材質GFR PP動力(kW)1.5
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする