電力計 Chauvin Arnou×Energy LCD 8桁 パルス出力 ULYSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 測定範囲:0 → 9999999.9kWh 、 ULYS TDA80電力計. ULYS TDA80はエネルギー管理用途向けに設計された電力計で、パルス出力を介してローカル又はリモートで使用できます。 迅速かつ簡単にプログラムでき、MID認定モデルも用意しています。. 特長と利点:. 4つのDINモジュール LCDバックライトディスプレイ 最高80 Aの電流用の直接入力 3相 複数の測定値: U、V、I、PF、F 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力 接続エラーのインジケータ ユーザープロファイルに適合するディスプレイのカスタマイズ ULYSCOM通信モジュール経由の通信 電力計の側面にある赤外線リンクを介して、関連付けられた通信モジュールを自動識別 MID認定モデルを用意( ; 124-2447 124-2447 のみ) リード線を密封できる端子カバー 注文コード47594025 品番P01331018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 測定範囲:0 → 9999999.9kWh 、 ULYS TDA80電力計. ULYS TDA80はエネルギー管理用途向けに設計された電力計で、パルス出力を介してローカル又はリモートで使用できます。 迅速かつ簡単にプログラムでき、MID認定モデルも用意しています。. 特長と利点:. 4つのDINモジュール LCDバックライトディスプレイ 最高80 Aの電流用の直接入力 3相 複数の測定値: U、V、I、PF、F 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力 接続エラーのインジケータ ユーザープロファイルに適合するディスプレイのカスタマイズ ULYSCOM通信モジュール経由の通信 電力計の側面にある赤外線リンクを介して、関連付けられた通信モジュールを自動識別 MID認定モデルを用意( ; 124-2447 124-2447 のみ) リード線を密封できる端子カバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする