曜日別特売
RL-1902 Marigold 婦人ショート長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614456

RL-1902 Marigold 婦人ショート長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614456
RL-1902 Marigold 婦人ショート長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614456
RL-1902 Marigold 婦人ショート長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614456
RL-1902 Marigold 婦人ショート長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 47614456

Marigold 婦人ショート長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード47614456品番RL-1902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガーデニングや雨の日の外出など幅広い用途で使えます。使い勝手のよいショート丈です。

用途ガーデニング用、雨の日用サイズ(cm)24機能吸汗速乾裏布グレイサイズM材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)420(M)総丈(cm)15.0(Mサイズ)足幅EEE対象女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする