曜日別特売

Marigold 婦人ショート長靴

Marigold 婦人ショート長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]

ガーデニングや雨の日の外出など幅広い用途で使えます。使い勝手のよいショート丈です。

用途ガーデニング用、雨の日用機能吸汗速乾裏布材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)420(M)総丈(cm)15.0(Mサイズ)足幅EEE対象女性用内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47614447RL-190223グレイ
オープン
取扱い終了
47614456RL-190224グレイ
オープン
取扱い終了
47614465RL-190225グレイ
オープン
取扱い終了
47614474RL-190223ワイン
オープン
取扱い終了
47614483RL-190224ワイン
オープン
取扱い終了
47614499RL-190225ワイン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする