オカモト[安全靴・作業靴]
Marigold 婦人ショート長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
47614465
品番
RL-1902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガーデニングや雨の日の外出など幅広い用途で使えます。使い勝手のよいショート丈です。
用途
ガーデニング用、雨の日用
サイズ(cm)
25
機能
吸汗速乾裏布
色
グレイ
サイズ
L
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
420(M)
総丈(cm)
15.0(Mサイズ)
足幅
EEE
対象
女性用