TT-1X-01-10-10-0.2NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10 三木プーリ 47617446 TT-1X-01-10-10-0.2NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10 三木プーリ 47617446 TT-1X-01-10-10-0.2NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10 三木プーリ 47617446 TT-1X-01-10-10-0.2NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10 三木プーリ 47617446 TT-1X-01-10-10-0.2NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10 三木プーリ 47617446

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定トルク(Nm)0.2 規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/旧JIS(2級) 寸法K(Φmm)10 注文コード47617446 品番TT-1X-01-10-10-0.2NM-P
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥29,605
販売価格(税別)
26,914
この商品は設定トルク・規格・寸法Kなど126種類から選べます 他の種類を見る

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)11.5
(ハブ穴)11.5
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)20 寸法C(mm)30 寸法D(mm)42 寸法E(mm)15 寸法F(mm)30 寸法G(mm)5 寸法H(mm)25 寸法I(mm)22 寸法J(mm)3 寸法K(Φmm)10 寸法L(mm)50 寸法M(mm)24 寸法N(mm)6 寸法R(mm)6.5 寸法Y(mm)1.5 設定トルク(Nm)0.2 最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.3 サイズ1X タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3 ねじ径M12-M4 ねじ径M22-M4 色(スプリング)無色 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする