nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 2.75V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47617746
品番
BZV55-B2V7,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.7
寸法(mm)
1.6Dia.×3.7
直径(Φmm)
1.6
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
0.9
パッケージ
SOD-80C
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
20
最大パワー消費(mW)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
100