曜日別特売
TT-1X-01-12-10H-1NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ 47620081

 

TT-1X-01-12-10H-1NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ 47620081
TT-1X-01-12-10H-1NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ 47620081
TT-1X-01-12-10H-1NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ 47620081
TT-1X-01-12-10H-1NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ 47620081
TT-1X-01-12-10H-1NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ 47620081

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/新JIS
注文コード47620081品番TT-1X-01-12-10H-1NM-P
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥29,605
販売価格(税別)
26,914

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)13.5
(ハブ穴)11.8
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/新JIS
寸法A(Φmm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法D(mm)42寸法E(mm)15寸法F(mm)30寸法G(mm)5寸法H(mm)25寸法I(mm)22寸法J(mm)3寸法K(Φmm)10寸法L(mm)50寸法M(mm)24寸法N(mm)6寸法R(mm)6.5寸法Y(mm)1.5設定トルク(Nm)1最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4色(スプリング)レッド取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする