曜日別特売
351-003 土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット 安全機器 47639630

土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1セット(10個)
注文コード
47639630
品番
351-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

設置作業の効率化が可能になる、スノーポール用のアンカーになります。

用途
スノーポールの作業効率化に。
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
2.3
直径(mm)
48.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47639630351-00364841695351-003351-003 土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット 安全機器 64841695土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット安全機器1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする