Nuvotem Talema トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)AC115、AC230 定格二次電圧(V)AC2×15 注文コード47640794 品番60023
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格一次電圧・定格二次電圧・RoHS指令など172種類から選べます 他の種類を見る
定格一次電圧(V)AC115、AC230 定格二次電圧(V)AC2×15 二次電流(mA)167 仕様UL506、EN61558.固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。.UL認定、ENEC05.トロイダル、ミニオープン型トランス、リード付、115〜230Vac、60000シリーズ.0-115/230Vac、50/60Hz、一次巻線の高品質オープン型トロイダルトランス。2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定できるように設計されています。.デュアルスタンダードタップ、一次側115/230Vac低プロファイル、小型、軽量中心にM4固定穴低レベルの輻射電磁波非常に低い誘導ノイズ(ハム)二重に絶縁された一次側リード100%電気性能試験/フラッシュ試験済みEN61558、EN60950、EN60065、VDE0551、VDE0550、BS415に準拠した高品質な製造と試験、REACH規則適合製品 材質- 取付- 質量(g)130 取付穴径- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×19 最高温度(℃)60 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 定格電力(VA)5 終端スタイル- 最低温度(℃)- 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする