60004 Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem Talema 47640803

Nuvotem Talema トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×18注文コード47640803品番60004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×18二次電流(mA)44仕様UL506、EN61558.固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。.UL認定、ENEC05.トロイダル、ミニオープン型トランス、リード付、115~230Vac、60000シリーズ.0-115/230Vac、50/60Hz、一次巻線の高品質オープン型トロイダルトランス。2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定できるように設計されています。.デュアルスタンダードタップ、一次側115/230Vac低プロファイル、小型、軽量中心にM4固定穴低レベルの輻射電磁波非常に低い誘導ノイズ(ハム)二重に絶縁された一次側リード100%電気性能試験/フラッシュ試験済みEN61558、EN60950、EN60065、VDE0551、VDE0550、BS415に準拠した高品質な製造と試験、REACH規則適合製品材質-取付-質量(g)80取付穴径-寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×17.5最高温度(℃)60寸法(縦×横×高さ)(mm)-定格電力(VA)1.6終端スタイル-最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする