92432-P2S2 Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem Talema 47640889

Nuvotem Talema トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×25注文コード47640889品番92432-P2S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×25二次電流(mA)10000仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。.UL506、EN61558.フル取り付けキット.オープン型、リード付き、AC115/230V、一次側15VA~1000VA.高品質なオープン型トロイダルトランス。115Vac、50/60Hzの一次巻線を2つ持ち、それらを直列に接続して230Vで使用したり、並列に接続して115Vで使用できます。2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能です。.従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量超低レベルの輻射電磁波非常に低い誘導ノイズ(ハム)非常に少ない鉄損二重に絶縁された一次側リード取り付けキット付き100%電気性能試験/フラッシュ試験済み材質-取付-質量(g)3500取付穴径-寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×60最高温度(℃)40寸法(縦×横×高さ)(mm)-定格電力(VA)500終端スタイルリード最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする