Nuvotem Talema トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)AC230 定格二次電圧(V)AC24 注文コード47641047 品番SFB0320-230-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格一次電圧・定格二次電圧・RoHS指令など172種類から選べます 他の種類を見る
定格一次電圧(V)AC230 定格二次電圧(V)AC24 二次電流(mA)6667 仕様トロイダルトランスは、タッチプルーフねじ端子付きスチール製L型ブラケットにポッティングされています。230Vまたは400V入力、12V、24V、55Vの共通電圧のセンタータップ二次巻線。定格電力75VA、160VA、320VA 500VA。EN61558に対するDEKRAのテストおよび承認UL5085-1に対するULレコグニション、ファミリー承認ファイルE215495の下でISO 9001:2015およびISO 14001:2015認定Talema施設で製造、REACH規則適合製品 材質ポリアミド6/6(PA 6/6) 取付シャーシ 質量(g)2500 取付穴径M6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)- 最高温度(℃)- 寸法(縦×横×高さ)(mm)117×105×63 定格電力(VA)320 終端スタイル- 最低温度(℃)- 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする