定格一次電圧(V)AC230
定格二次電圧(V)AC48
二次電流(mA)2083
仕様200mmフライングリード、従来のラミネートタイプに比べ小型・軽量、低放射磁界、低誘導ノイズ(ハムノイズ)、EN61558-1、EN60065およびEU指令2014/35/EUに準拠した高品質の製造と試験、ISO 9001:2016で製造 ISO 14001:2016およびOHSAS 18001:2008 認定タレマ施設、REACH規則適合製品
材質-
取付DINレール取付ブラケット付き
質量(g)1000
取付穴径-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×42
最高温度(℃)-
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
定格電力(VA)100
終端スタイル-
最低温度(℃)-
最大動作周波数(Hz)-
最小動作周波数(Hz)-
出力数1